11-250-160-W 耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 62670853 11-250-160-W 耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 62670853 11-250-160-W 耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 62670853 11-250-160-W 耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 62670853

耐切創腕カバーハイフレックス(片腕)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62670853 品番 11-250-160-W
参考基準価格(税別)¥2,256 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。

用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。 トラスコ品番161-2193 厚さ(mm)0.95 材質/仕上HPPE ブラック サイズワイドタイプ M 質量(g)80 幅(cm)14.0 長さ(cm)40
関連資料:(0.12MB)(0.44MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62670826
2024-09-12
用途:
刃物取り扱い作業
高知おおとよ製材株式会社 様

1枚と表示されているので確認不足だったが、片腕分しか入っていない。
表記をわかりやすくしてほしい。
性能は未使用のため不明

2022-06-19
用途:
板金作業をしています。プレス及びNC加工です。
その他業種

夏の暑さに向けて快適に作業がしたかったので購入しました。付け心地は見た目より快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする