赤尾
赤尾の 防護服・保護服・特殊服
赤尾の 腕カバー
ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62670966
品番
AKV-WB7G-L
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。
用途
金属加工。
トラスコ品番
114-7387
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
ケブラー(R)繊維
サイズ
L
質量(g)
35
幅(cm)
8
長さ(cm)
17
耐切創性
4