赤尾
赤尾の 防護服・保護服・特殊服
赤尾の 腕カバー
ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62670975
品番
AKV-WB7G-LW
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。
用途
金属加工。
トラスコ品番
114-7389
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
ケブラー(R)繊維
サイズ
L
質量(g)
40
幅(cm)
8.5
長さ(cm)
17
耐切創性
4