ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62670984 品番 AKV-WB7G-S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。

用途金属加工。 トラスコ品番114-7388 厚さ(mm)1.5 材質/仕上ケブラー(R)繊維 サイズS 質量(g)30 幅(cm)8 長さ(cm)11 耐切創性4 EN388規格2003規格:4、(2016)4 腕幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする