TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
耐炎耐切創手首ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62671009
品番
TATWG-7
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
用途
燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番
161-2457
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
38
幅(cm)
8
全長(cm)
14.5
耐切創性
3