TCBB-A バックパック用チェストベルト TRUSCO 62671018 TCBB-A バックパック用チェストベルト TRUSCO 62671018 TCBB-A バックパック用チェストベルト TRUSCO 62671018

バックパック用チェストベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62671018 品番TCBB-A
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。

用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。 トラスコ品番161-2533 質量(g)31 ベルト幅(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62671018
2021-10-18
用途:
通勤時
医療・福祉・介護関連業

作りはシンプルながらストッパーの調整も簡単で非常に気に入りました。お勧めです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする