発熱あったか靴下

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62671036 品番TEXSR-M
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させます。吸湿性に優れ、蒸れ解消になります。消臭効果が高く、足のにおい対策にも効果があります。

用途寒冷地や冬場の屋外作業に。防寒対策。 トラスコ品番161-0259 グレー 質量(g)50 サイズ(cm)22〜24 入数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62671027
2025-12-07
用途:
野外作業
農・林・水産業

重機の運転等、体をあまり動かさない作業の時に足が冷たくならず、薄手なので靴も履きやすいので重宝してます。同じ生地のインナー手袋と合わせて使用すると寒い朝でも快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする