修理・点検標識

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62671054 品番 805-31B
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 トラスコ品番167-9319 厚さ(mm)0.25 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 質量(g)27 取付方式マグネット 縦(mm)200 横(mm)100 取付け方法マグネット式 表示内容さわるな 試運転中 アズワン品番65-1708-81 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62671097
2023-04-29
用途:
汎用機械のメンテナンス時に使用
SES 篠原エンジニアリングサービス 様 (建設業・工事業)

客先でのメンテナンス時、一人作業で他者から死角での作業時など安全性の担保に欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする