805-40B 修理・点検標識 ユニット 62671097

修理・点検標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容修理中このスイッチを入れるな
内容量1枚注文コード62671097品番805-40B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。トラスコ品番167-7805厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット質量(g)60取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)150取付け方法マグネット式表示内容修理中このスイッチを入れるなRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671097
2023-04-29
用途: 汎用機械のメンテナンス時に使用
SES 篠原エンジニアリングサービス建設業・工事業

客先でのメンテナンス時、一人作業で他者から死角での作業時など安全性の担保に欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする