曜日別特売
TSHH-30100 消防標識 TRUSCO 62671133

消防標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容火元責任者
内容量1枚注文コード62671133品番TSHH-30100
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。

トラスコ品番161-0881材質ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)8取付方式テープ縦(mm)100横(mm)30取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付表示内容火元責任者
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671133
2022-04-23
用途: 公民館での火元責任者氏名掲示
農・林・水産業

思っていたサイズ感より小さくやや不安でしたが、掲示の結果は狙った場所にぴったりのサイズで結果オーライでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする