消防標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62671149 品番 TSHK-300100
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。

表示内容管理責任者 取付方式テープ 材質塩化ビニール 質量(g)42 取付け方法裏面両面テープ付 縦(mm)300 横(mm)100 トラスコ品番161-0873

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする