消防標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62671158 品番 TSHK-30100
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。

トラスコ品番161-0882 材質ペット樹脂 厚さ(mm)1 質量(g)8 取付方式テープ 縦(mm)100 横(mm)30 取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付 表示内容管理責任者

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62671133
2022-04-23
用途:
公民館での火元責任者氏名掲示
農・林・水産業

思っていたサイズ感より小さくやや不安でしたが、掲示の結果は狙った場所にぴったりのサイズで結果オーライでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする