TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの 命札
消防標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62671167
品番
TSSK-300100
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
表示内容
取扱責任者
取付方式
テープ
材質
塩化ビニール
質量(g)
42
取付け方法
裏面両面テープ付
縦(mm)
300
横(mm)
100
トラスコ品番
161-0871