SHOWA
SHOWAの 修理/点検標識
SHOWAの 命札
安全標識コンビネーションシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全第一
注文コード
62671194
品番
C-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で強度があるターポリン製です。取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。軽い・安価・優れた耐候性があります。特注品も承ります。(社名・スローガンなど)
トラスコ品番
819-4023
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
682
縦(mm)
900
横(mm)
1800
取付け方法
通し穴(12mm)
表示内容
安全第一
注意
※ハトメに紐を通しご使用ください。