SHOWA
SHOWAの 修理/点検標識
SHOWAの 命札
安全標識コンビネーションシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62671203
品番
C-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽量で強度があるターポリン製です。取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。軽い・安価・優れた耐候性があります。特注品も承ります。(社名・スローガンなど)
トラスコ品番
819-4024
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
682
縦(mm)
900
横(mm)
1800
取付け方法
通し穴(12mm)
表示内容
全員参加で災害ゼロを目指そう
注意
※ハトメに紐を通しご使用ください。