Berger
Bergerの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
Bergerの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
63812用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62671255
品番
93912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番
149-3865
全長(mm)
330
材質/仕上
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(g)
123
刃長(mm)
330