Berger
Bergerの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
Bergerの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
63812用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62671264
品番
93952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
トラスコ品番
149-3863
全長(mm)
400
材質/仕上
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
摘要
フック、副刃付き
質量(g)
231
刃長(mm)
400