エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの ドライバー/ビット
エス・ピー・エアーの ドライバー
エス・ピー・エアーの ラチェットドライバー
ビットタイプラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62671289
品番
SP-7250H
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
全長(mm)
200
質量(g)
700
用途
狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。
トラスコ品番
161-2835
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
290
使用空気圧力(MPa)
0.62
最大締付トルク(N・m)
32
商品構成
単品