SHT
SHTの ガス溶断・溶接
SHTの ボンベスタンド
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62671307
品番
MRM200
参考基準価格(税別)
¥6,417
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
質量(kg)
1.6
吸着力(N)
294N
高さ(mm)
180〜310
仕様
高さ調節可能
用途
MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
トラスコ品番
160-6647