SHT
SHTの ガス溶断・溶接
SHTの ボンベスタンド
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62671325
品番
MRT200
参考基準価格(税別)
¥5,446
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途
TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
仕様
高さ・角度調節可能
トラスコ品番
160-6644
幅(mm)
20
質量(kg)
1.3
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
180〜310
吸着力(N)
294N