UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ヘルメット
UVEX(ウベックス)の ヘルメット本体
ヘルメットフィオス B-WR(あご紐付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62671334
品番
9772080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量かつスポーティなデザインです。可変型の通気孔を採用しています。後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。
用途
産業用ヘルメット
トラスコ品番
160-5627
材質/仕上
高密度ポリエチレン
質量(g)
430
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
52〜61
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり