A-11ライナー(S-1シールド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62671359 品番A-11LINER(S-1SHIELD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。

ホワイト 用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。 トラスコ品番125-6419 適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください) 材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂 質量(g)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする