ペンギンエース
ペンギンエースの ヘルメット
ペンギンエースの ヘルメット関連商品
ペンギンエースの インナーキャップ ヘルメット用
ヘルインナー (ジェットヘル用 )
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62671395
品番
CP-2-1-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
用途
ヘルメットのインナー用。
トラスコ品番
111-0077
幅(mm)
24
材質/仕上
ポリエステル100%
色
ダークグリーン
サイズ
フリー
高さ(mm)
14
質量(g)
40
使用目的
暑さ対策