ヘルメットインナーヘルインナー(つば付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62671413 品番 ST-4-1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。

使用目的暑さ対策 質量(g)40 ブルー サイズフリー 奥行(mm)12 高さ(mm)11 幅(mm)18 用途ヘルメットのインナー用。 トラスコ品番111-0035

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
ヘルメットインナー
建設業・工事業

ヘルメットのインナーとして購入しましたが、かぶった感じが浅くおさまりが悪い。頭にのせているだけに近い。ヘルメットをかぶるとずれる。

2024-11-19
用途:
電気通信工事
鶴美電通株式会社 様

つば付きが とても良い ほかにないのではのでは 昔 電電公社電話工事の時にヘルメットの下に 同様の 帽子 かぶっていたが 今では もうないため 
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
62671429
2023-04-08
用途:
警備の誘導時

ツバ付きなのでとても着脱が容易です。蒸れにくいので夏には活躍しそうです。
フリーサイズですが、大きさに選択肢が欲しいかなとは思います。

1人が参考にしています
2021-11-06
用途:
農作業や機械メンテナンス時
農・林・水産業

草刈やその他作業地味かぶり物をした場合汗が落ちず快適。特に眼鏡が曇りませんし頭髪が乱れない。他製品に比較しても満足

1人が参考にしています
対象商品:
62671413
2023-04-19
用途:
電気工事作業
創成電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ヘルメットのインナーとして使用しているのですが、
かぶった感じは、浅すぎ。
私の頭の形が変なのでしょうか?
あと1cmは深くしてほしい。

以上

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする