ハニカムインナーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62671447 品番THINC
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ユニチカの立体編物キュービックアイ[[R上]]を使用し、まさかの時の衝撃を和らげます。通常の布製の帽子に比べ、約27%の衝撃緩和効果があります。特殊立体ハニカム構造により優れた通気性と軽量感を実現し、爽快・快適に着用できます。お手持ちの帽子に簡単に装着してご着用して頂けます。

用途倉庫作業、工場内作業に。 トラスコ品番160-6692 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする