※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの ヘルメット
AUSTRIALPINの ヘルメット関連商品
AUSTRIALPINの その他ヘルメット関連商品
強力バックル コブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62671483
品番
FX45AVF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番
149-2261
材質/仕上
本体:7075 アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
95
適合ベルト幅(mm)
45
破断荷重
18kN
アズワン品番
64-8533-44
オス形状
自在調節可能
メス形状
固定
注意
※落下防止用品ではありません。※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。