GEDORE
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ
GEDOREの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
クロスカットチゼル 98
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62671535
品番
8704630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丁寧に焼き入れされ、先端部分にはさらに高い硬度があります。先端部分はしっかりと研磨されています。耐久性に優れています。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
トラスコ品番
149-1348
全長(mm)
125
材質/仕上
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
66
刃幅(mm)
5
刃厚(mm)
5
八角胴径(Φmm)
10