東空販売
東空販売の ハンマー
東空販売の トンカチ
ケレンハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62671605
品番
TFC-400K-600
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途
作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。
トラスコ品番
171-7599
全長(mm)
600
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.42
エアー接続口
3/8PT
打撃数(bpm)
3200