土井金属化成
土井金属化成の ガラス・樹脂・金属容器
土井金属化成の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
土井金属化成の ポリタンク/扁平缶
MDタンクコック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
62671718
品番
MD-10LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
容量(L)
10
質量(g)
660
縦(mm)
200
横(mm)
365
高さ(mm)
237
用途
アウトドアや防災の備えとして活躍します。
トラスコ品番
149-1692
注意
※水専用ポリタンクです。※基本的に屋外で使用ください。※使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。