HELM
HELMの 液状ガスケット
HELMの 一般用
機械用シリコン系液状ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(350g)
注文コード
62671763
品番
SS60C-350
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。
用途
電機関係の防湿、絶縁接着シール。機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。
トラスコ品番
356-4452
材質
主成分:シリコーンゴム系、粘弾形
色
白
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-60〜230
容量(g)
350
粘度
ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
334g
注意
※蒸気には使用できません。