BH-22HC 防塵キャップ ベッセル 62671779 BH-22HC 防塵キャップ ベッセル 62671779

防塵キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード62671779 品番BH-22HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用の取り換え用防じんキャップです。粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや、爪周りの不具合を予防します。

用途ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用防塵キャップ。 トラスコ品番137-2421 全長(mm)23.5 材質/仕上NBR 高さ(mm)Φ30 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする