太洋
太洋の 消臭・芳香剤
太洋の 吊り下げ型消臭・芳香剤
抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
62671964
品番
E-T2R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ゴミ箱内の悪臭を撃退します。ゴミ箱のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、生ゴミの嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途
ゴミ箱の消臭に。
トラスコ品番
149-1323
セット内容
抗菌・防カビシート2枚(ケース入り)、両面テープ2枚
材質/仕上
パルプ、PCMX、紙
色
オレンジ
質量(g)
34
有効期間
約2ヶ月
アズワン品番
64-8508-30
危険物の類別
非危険物