太洋
太洋の 消臭・芳香剤
太洋の 吊り下げ型消臭・芳香剤
抗菌・防カビシートきになるニオイトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
62671973
品番
N-A2V
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
エアコン内のキレイを持続させます。エアコン内部のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制することで、気になるカビの発生と嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途
エアコン内部の抗菌・防カビに。エアコンの消臭に。
トラスコ品番
149-1332
色
紫
質量(g)
46
有効期間
約3ヶ月
危険物の類別
非危険物