中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の バリアリール
自動巻きバリアリールLong
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62672016
品番
3M3-A0059
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
トラスコ品番
137-1573
質量(g)
100
ストローク(m)
シート:6
シート幅(mm)
60
表示内容
黄/赤
シート厚さ(mm)
0.2