中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の バリアリール
自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62672086
品番
BRS-W1205B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
用途
間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。
トラスコ品番
149-2800
材質
リールケース:ABS樹脂
材質/仕上
シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(g)
900
ストローク(m)
シート:10
シート幅(mm)
120
表示内容
危険立入禁止
シート厚さ(mm)
0.2