中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の バリアリール
自動巻きバリアリールWide(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62672113
品番
BRS-1205D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
120mmの幅広シートで視認性を高めています。
トラスコ品番
137-1565
質量(g)
520
ストローク(m)
シート:5
シート幅(mm)
120
表示内容
黄
シート厚さ(mm)
0.2