エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
フレキシブルヘッドカットオフツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62672138
品番
SP-7231-AWC
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途
鉄材の切断に。
トラスコ品番
161-2809
全長(mm)
220
質量(kg)
1.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
砥石寸法(mm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
75×1×10