エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの マイクログラインダー
エアーマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62672156
品番
SP-1900
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途
各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。
トラスコ品番
161-2795
全長(mm)
156
質量(g)
350
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.14
排気方向
後方