曜日別特売
SP-7252F-2 エアーミニベベラー エス・ピー・エアー 62672174

エアーミニベベラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
面取能力2C
内容量1台注文コード62672174品番SP-7252F-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。

用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。トラスコ品番161-2833全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62面取能力2C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

面取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/440/
1が参考にしています
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする