エアーミニベベラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62672183 品番 SP-7252FR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。

用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。 トラスコ品番161-2834 全長(mm)112 質量(kg)0.4 高さ(mm)80 品名エアーミニベベラー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.62 面取能力2R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

面取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/440/
1人が参考にしています
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする