マイクロケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番161-0445 注文コード62672208 品番1010BLBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。

質量(kg)0.2 材質/仕上本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 青×青 外寸法・間口(mm)149 外寸法・奥行(mm)103 外寸法・高さ(mm)54 有効内寸法・間口(mm)111 有効内寸法・奥行(mm)73 有効内寸法・高さ(mm)43 保護等級IP67 用途小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。 トラスコ品番161-0445
注意
※ウレタンフォームはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする