PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PELICAN(ペリカン)の 電動工具用ケース/カバー
マイクロケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
160-8610
注文コード
62672217
品番
1020BKBK
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。
質量(kg)
0.3
材質/仕上
本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
色
黒×黒
外寸法・間口(mm)
173
外寸法・奥行(mm)
121
外寸法・高さ(mm)
54
有効内寸法・間口(mm)
135
有効内寸法・奥行(mm)
90
有効内寸法・高さ(mm)
43
保護等級
IP67
用途
小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。
トラスコ品番
160-8610
注意
※ウレタンフォームはついていません。