3/22より値下げ!現場を応援
PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PELICAN(ペリカン)の 電動工具/充電工具部品
小型ケースRuck Case
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62672314
品番
R40-BLK
参考基準価格(税別)
¥22,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
12,980
バスケットに入れる
蓋側に伸縮性のポケットがついています。底側にはトレーがついており、スペースを上下に区切ることができます。
質量(g)
800
色
ブラック
外寸法・間口(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
73
有効内寸法・間口(mm)
194
有効内寸法・奥行(mm)
119
有効内寸法・高さ(mm)
48
トラスコ品番
161-3368