PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PELICAN(ペリカン)の 電動工具/充電工具部品
小型ケースRuck Case
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
161-3371
注文コード
62672348
品番
R40-TAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,518
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
蓋側に伸縮性のポケットがついています。底側にはトレーがついており、スペースを上下に区切ることができます。
質量(g)
800
色
タン
外寸法・間口(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
73
有効内寸法・間口(mm)
194
有効内寸法・奥行(mm)
119
有効内寸法・高さ(mm)
48
トラスコ品番
161-3371