曜日別特売
ND500 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス 62672445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND500 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス 62672445
ND500 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス 62672445

工場扇用フィルター 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20枚)トラスコ品番137-2676注文コード62672445品番ND500
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。

用途
工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。
トラスコ品番137-2676厚さ(mm)4質量(kg)1耐熱温度(℃)80取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする