ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62672488 品番 11-528-7
参考基準価格(税別)¥1,826 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。

サイズS 全長(cm)23〜28 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)18.2 材質INTERCEPT(TM)耐切創性糸 ブラック/ブルー ゲージ数18 機能耐切創性・フィット感 用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 トラスコ品番149-3882 厚さ(mm)1.08 質量(g)41 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(手首部)レッド
関連資料:(0.12MB)(3.53MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする