ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62672549 品番 11-812-8
参考基準価格(税別)¥1,112 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

JIS T 8116適合品です。
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。

サイズM 全長(cm)20〜25 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン・スパンデックス ホワイト ゲージ数18 用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。 トラスコ品番149-4808 厚さ(mm)0.8 質量(g)24.6 入数(双)1 機能極薄、通気性 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 色(手首部)イエロー
関連資料:(0.12MB)(0.73MB)
注意
※鋭利な工具や高速回転機械に接触することで生じるけがから作業者を直接保護する手袋ではありません。※手袋が回転機械に巻き込まれた場合、破れたか否かを問わず、 必ず廃棄し、再使用しないでください。※使用前にアンセル・ ガーディアンを通して用途の要件を徹底分析することが必要不可欠となります。

商品説明動画

HyFlex 11-812 Video
この動画は、2人が参考にしています。
正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62672549
2024-08-22
用途:
木工作業時

回転工具を使用するときは、基本的に手袋を使用しないのですが、どうしてもグリップ力がほしい時があり、こちらの手袋を購入しました。他メーカーの手袋を購入するときはいつもMサイズを選んでいたので、今回もこちらのMサイズを購入しました。きつめの作りで脱着がしにくいので、ワンサイズ上を購入した方が良かったかもしれません。

対象商品:
62672515
2021-12-25
用途:
卓上ドリル
製造業

生地が柔らかく、伸縮性にとみ、すぐ汗ばむ私でも快適に作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする