ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62672594 品番 11-816-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は409円となります。
参考基準価格(税別)¥626 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

JIS T 8116適合品です。
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。

サイズM 全長(cm)21.9〜26.1 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)16.8 材質ナイロン・スパンデックス ブルー/ブラック ゲージ数18 機能通気性、耐久性、グリップ力 用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 トラスコ品番158-4934 厚さ(mm)0.87 質量(g)27.68 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 色(手首部)イエロー
関連資料:(0.12MB)(0.7MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62672567
2023-05-03
用途:
リサイクルの作業
農・林・水産業

使いやすいしもう二回洗っても剥げてこないので買ってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする