JIS T 8116適合品です。
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。