ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62672698 品番47-409-7
参考基準価格(税別)¥1,112 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

JIS T 8116適合品です。
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。

サイズS 全長(cm)29 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15.8 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン ブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム 機能柔軟性・機械抵抗・撥油性 用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番158-6707 厚さ(mm)0.81 質量(g)80.7 入数(双)1 コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.32MB)
注意
※直火は使用不可です。

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする